Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauser 3830/008.3.1.1.0.2-001 Digitaler Zeitzähler - Twin-Technik Typ 3830 Impulszähler mit Impulszähler (HG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauser
Bauser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012820
Hersteller:
     Bauser
Herst.-Nr.:
     3830/008.3.1.1.0.2-001
EAN/GTIN:
     4016138131765
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Impulszähler
Bauser 3830/008.3.1.1.0.2-001 Digitaler Zeitzähler - Twin-Technik Typ 3830 Impulszähler mit Impulszähler (HG)

Zwei Zähler in einem Gerät
Impulszähler
2. Impulszähler im Hintergrund (HG)
DC-versorgt

Der BAUSER-Twin erfasst zwei unterschiedliche Zählwerte als Digitalanzeigen kostengünstig in einem Zähler. Damit bietet er Ihnen zwei Werte in einem Gerät. Der Hintergrundzähler ist bei jedem Einschalten für ca. 10 s sichtbar.
TYP Twin 2: Impulszähler als Prioritätsanzeige mit Tastnullstellung - Gesamtimpulszähler als Hintergrundanzeige, ohne Nullstellung.

Stellen: 7
Typ: 3830/008.3.1.1.0.2-001
Schutzart: IP54
Einbaumaße: 45 x 22 mm
Gewicht: 42 g
Eingangsspannung: 12 - 24 V/DC
Rückstellung: Elektrisch/Taste
Elektrischer Anschluss: Klemmanschluss
Gesamt-Abm.: 48 x 24 mm
Temperaturbereich: -30 - +70 °C
Zifferhöhe: 7 mm
Zählbereich: 9999999
Höhe: 24 mm
Länge (Tiefe): 37 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 48 mm
Hersteller-Nr.: 3830/008.3.1.1.0.2-001
EAN: 4016138131765
Schwingfestigkeit: 1 g (10...500 Hz) nach IEC 68-T2-34
Schockfestigkeit: 30 g (18 ms) nach IEC 68-T2-27
25 g (6 ms) nach IEC 68-T2-29
EMV: EN 55011, EN 50082-2
Industrie-Norm: nach EN 61010, Schutzklasse II

Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler bauser, betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip54, Bauser, 3830/008.3.1.1.0.2-001, stromanzeige, spannungsanzeige, einbauinstrument
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,63*
€ 109,02*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 86,03*
€ 109,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.