Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Müller BW 30.18. Mit integrierter Einrastfeder, für Einbaumontage, ohne Nullstellung; Frontplatte: 53 x 28 mm, Einbauöffnung: 50 x 25 mm, Zählkapazität: 99.999 h, A...
Müller BG 30.18 12-48V DC Betriebsstundenzähler Rollenzählwerk Betriebsstundenzähler BG 30.18 12-48V DC Einbaumaße 50 x 25 mm Ausstattung: Frontplatte 53 x 28 mm Rastfeder integriert Mit Universala...
Stundenzähler, Typ=0731103, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe Einbauöffnung=22 mm, Zeichenhöhe=7 mm, Zählfrequenz max.=7.5 Hz, Anschlussart=...
Stundenzähler, Typ=0731203, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe Einbauöffnung=22 mm, Zeichenhöhe=7 mm, Zählfrequenz max.=7.5 Hz, Anschlussart=...
Bauser 3820/008.3.1.0.1.2-001 Digitaler Zeitzähler - Twin-Technik Typ 3820 Betriebsstundenzähler mit Betriebsstundenzähler (HG) Zwei Zähler in einem Gerät Betriebsstundenzähler 2. Betriebsstundenzä...
Bauser 3820/008.3.1.0.1.2-003 Digitaler Zeitzähler - Twin-Technik Typ 3820 Betriebsstundenzähler mit Betriebsstundenzähler (HG) Zwei Zähler in einem Gerät Betriebsstundenzähler 2. Betriebsstundenzä...