Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauser 3840/008.2.1.7.1.2-003 Digitaler Zeitzähler - Twin-Technik Typ 3840 Betriebsstundenzähler mit Impulszähler (HG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauser
Bauser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012816
Hersteller:
     Bauser
Herst.-Nr.:
     3840/008.2.1.7.1.2-003
EAN/GTIN:
     4016138131802
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Impulszähler
Bauser 3840/008.2.1.7.1.2-003 Digitaler Zeitzähler - Twin-Technik Typ 3840 Betriebsstundenzähler mit Impulszähler (HG)

Zwei Zähler in einem Gerät
Betriebsstundenzähler
Impulszähler im Hintergrund (HG)
AC-versorgt

Der BAUSER-Twin erfasst zwei unterschiedliche Zählwerte als Digitalanzeigen kostengünstig in einem Zähler. Damit bietet er Ihnen zwei Werte in einem Gerät. Der Hintergrundzähler ist bei jedem Einschalten für ca. 10 s sichtbar.
TYP Twin 3: Zeitzähler als Prioritätsanzeige - Impulszähler arbeitet im Hintergrund (zählt die Einschalthäufigkeit, ohne getrennten Zähleingang) beide Zähler sind elektrisch rücksetzbar - auch der Impulszähler, wenn im Display sichtbar!

Stellen: 7
Typ: 3840/008.2.1.7.1.2-003
Schutzart: IP54
Einbaumaße: 45 x 22 mm
Gewicht: 42 g
Eingangsspannung: 115 - 240 V/AC
Zählbereich: 9999999
Temperaturbereich: -30 - +70 °C
Zifferhöhe: 7 mm
Länge (Tiefe): 37 mm
Rückstellung: Elektrisch
Elektrischer Anschluss: Klemmanschluss
Breite: 48 mm
Höhe: 24 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Gesamt-Abm.: 48 x 24 mm
Hersteller-Nr.: 3840/008.2.1.7.1.2-003
EAN: 4016138131802
Schwingfestigkeit: 1 g (10...500 Hz) nach IEC 68-T2-34
Schockfestigkeit: 30 g (18 ms) nach IEC 68-T2-27
25 g (6 ms) nach IEC 68-T2-29
EMV: EN 55011, EN 50082-2
Industrie-Norm: nach EN 61010, Schutzklasse II

Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler bauser, betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip54, Bauser, 3840/008.2.1.7.1.2-003, stromanzeige, spannungsanzeige, einbauinstrument
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 83,64*
€ 105,56*
Frei Haus
ab € 41,46*
€ 108,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.