Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 120317 USB-Schnittstellenadapter für VOLTCRAFT® Multimeter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012707
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     Q57294
EAN/GTIN:
     4016138522983
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT 120317 USB-Schnittstellenadapter für VOLTCRAFT® Multimeter 1St.

Optisch isoliert
Passend für (Details) Digital-Multimeter VC820, VC830, VC840, VC850, VC870, VC920, VC940, VC960

Zur Datenübertragung von Multimeter zum Computer.

Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ: 120317
Passend für (Details): Digital-Multimeter VC820, VC830, VC840, VC850, VC870, VC920, VC940, VC960
Hersteller-Nr.: 120317
EAN: 4016138522983
Breite: 133 mm
Bruttogewicht: 0.468 kg
Farbe: weiß
Farbname: weiß
Höhe: 68 mm
Länge: 200 mm
Marke: Maul
Material: Kunststoff
max. Traglast: 5 kg
Umweltzeichen: CE-Zeichen
Vergabegrundlage Blauer Engel: RAL-UZ 116
Vorteile Blauer Engel: Vorteile für die Umwelt und Gesundheit: Nutzung erneuerbarer Energie; hohe Gebrauchstauglichkeit; Einsatz von schadstoffhaltigen Batterien verringern
Wiegegenauigkeit: 2 g
Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen

Lieferumfang: USB-Schnittstellenadapter · Software-CD mit Treiber
.

Weitere Suchbegriffe: Multitester, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, voltcraft multimeter, usb d sub adapter, VOLTCRAFT, 120317, voltkraft, datenkabel, usb-kabel, schittstellenkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,54*
€ 37,19*
1 Tag
133
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 37,20*
€ 5,95*
ab € 30,49*
€ 42,84*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 38,83*
€ 52,04*
€ 3,50*
ab € 49,17*
€ 65,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.