Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wiha 24307 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 1/4 Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wiha
Wiha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010731
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Q447351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
kugelkopf-innensechskant-stiftschlü...
kugelkopf innensechskant stiftschlü...
3er Pack Wiha 24307 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 1/4 Zoll

Wiha 24307 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 1/4 Zoll

Anwendung: Zoll-Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen · Extra: MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 1/8") hält alle Normschrauben in jeder Lage fest · Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25° · Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · Normen: In Anlehnung an ASME B18.3.

Kategorie: Winkelschraubendreher
Abtrieb: Innen-Sechskant
Schlüsselweite (Zoll): 1/4 Zoll
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: gehärtet + matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf + Haltefunktion
Produkt-Art: Winkelschraubendreher
Hersteller-Nr.: 24307
EAN: 4010995243074
Konisch : 2 x 1.2

Weitere Suchbegriffe: Wiha, 24307, Innensechskantschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 8,60334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,75*
€ 42,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,20*
€ 41,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,05*
€ 39,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,95*
€ 38,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,92*
€ 35,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,81*
€ 30,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.