Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GTL-248 GTL-248 GPIB Kabel GTL-248 GPIB Kabel 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GW
GW
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010601
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     1100MTL248001
EAN/GTIN:
     4719692507259
Suchbegriffe:
GPIB-Schnittstelle Sicherheitsanaly...
Kabel für Sicherheitsanalysator
Leitungen abgeschirmt
Messkabel
GW Instek GTL-248 GTL-248 GPIB Kabel GTL-248 GPIB Kabel 1St.

Typ: GTL-248
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ausführung: Doppelt geschirmt
Länge (Tiefe): 2000 mm
Passend für: GW Instek GDS-3000/2000A/2000 + GW Instek GSP-930, GSP-830 + GW Instek AFG-3000, SFG-830 + GW Instek PPS-3635 + GW Instek PPT/PST/PSS/PSM/PSH/PSW-Series + GW Instek PEL-3000 Serie, PEL-2000 Series + GW Instek GDM-8261A, GDM-8246 + GW Instek LCR-8000G, GOM-802 + GW Instek GPT-9900, GPT-9800, GLC-9000 + GW Instek GDM-8342
Produkt-Art: GPIB Kabel
Passend für Marke: GW Instek
Kategorie: GPIB Kabel
Hersteller-Nr.: GTL-248
EAN: 4719692507259
Stromaufnahme: 200 mA
Schaltabstand: ca 15 mm
Alarmdauer: 90 Sek.
Abm. (B x H x T): Alarmgerät 54 x 104 x 26 mm, Magnet 12 x 40 x 13 mm

Weitere Suchbegriffe: Messleitung, messkabel 2m, leitungen abgeschirmt, gw instek messleitung, 4719692507259, GW Instek, GTL-248, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,07*
€ 160,52*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,30*
€ 160,54*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 130,91*
€ 164,29*
€ 5,90*
ab € 150,37*
€ 185,26*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 220,37*
€ 264,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,53*
€ 314,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,80*
€ 310,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,65*
€ 294,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
01SR320030GT
ab € 5.009,52*
Sonstiges
Good Will Instrument
01SR330030GT
ab € 6.468,48*
Sonstiges
Good Will Instrument
01SR340030GT
ab € 7.656,93*
Sonstiges
Good Will Instrument
01SR34HF30GT
ab € 8.608,85*
Sonstiges
Good Will Instrument
GPM-8310
ab € 1.175,81*
Sonstiges
Good Will Instrument
01LC10K020GT
ab € 2.926,57*
Sonstiges
Good Will Instrument
01LC9K0000GS
ab € 1.859,57*
Sonstiges
Good Will Instrument
GCT-9040
ab € 1.451,59*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DM906000GS
ab € 709,37*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DM906100GS
ab € 804,94*
Sonstiges
Good Will Instrument
GPM-8213
ab € 697,36*
Sonstiges
Good Will Instrument
01CR820100GT
ab € 6.576,10*
Sonstiges
Good Will Instrument
01CR82H000GT
ab € 9.222,27*
Sonstiges
Good Will Instrument
01CR8205A0GT
ab € 12.361,35*
Sonstiges
Good Will Instrument
01CR82H100GT
ab € 11.714,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.