Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASR-3200 | AC/DC-Quelle (Source), 1-phasig, 2kVA, bis 999,9 Hz, DC-Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASR-3200 | AC/DC-Quelle (Source), 1-phasig, 2kVA, bis 999,9 Hz, DC-Ausgang
Artikel-Nr.:
     269-ASR-3200
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01SR320030GT
EAN/GTIN:
     4713008674932
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 20a
labornetzgerät

GW Instek ASR-3200 | AC/DC-Netzgerät, programmierbar, Ausgangsleistung 2000 VA, Ausgangsspannung 400 Vrms / ±570 V DC, mit Sequenzmodus und Arbiträrfunktion.


Die AC/DC-Netzgeräte der Serie ASR-3000 zeichnen sich durch ihren schnellen DC-Spannungsanstieg und -abfall aus (≤ 100 µs). Die Serie besteht aus vier Modellen: ASR-3200 (2000 VA), ASR-3300 (3000 VA), ASR-3400 (4000 VA) sowie ASR-3400HF (4000 VA, 5 kHz). Alle Modelle liefern 100 % ihrer Nennleistung. Sie kommen unter anderem bei der Entwicklung von elektronischen Komponenten und Geräten wie On-Board-Charger, Server-Powergeräte, LED-Module, AC-Antriebe, AC-Lüfter oder USV zum Einsatz und eignen sich zudem für Testanwendungen im Automobil- und Haushaltsgeräte-Bereich.

Besondere Merkmale:

  • Sequenzmodus: bis zu 10 editierbare Sätze à 0 bis 999 Schritte, kombinierbar zu benutzerdefinierten Wellenformen für unterschiedliche Prüfanforderungen, mit vorprogrammierten Testfunktionen nach ISO 16750-2 zur Prüfung von Elektroniksystemen in Fahrzeugen
  • Simulationsmodus: für Kapazitätstests mit transienten Wellenformen, z. B. Stromausfall, Spannungsanstieg und -abfall
  • Arbiträrfunktion: über 20.000 Wellenform-Kombinationen zur Simulation verschiedener Spannungsfunktionen, einfache Eingabe über das Bedienfeld
  • Ipeak-Hold-Funktion: verzögerte Messung (1 bis 60.000 ms nach Output-Start) zum Erfassen und Halten des Spitzenstroms ohne separates Oszilloskop oder Stromzange, z. B. transiente Stromspitzen eines DUT beim Einschaltvorgang
  • Slew-Rate-Modus: Einstellung des Spannungsanstiegs entweder über die Flankensteilheit (1,5 V/µs, fest) oder über die Zeit (10 bis 90 % Output der eingestellten Spannung innerhalb von 100 µs), benutzerdefinierte Anstiegszeit der Ausgangsspannung im Sequenzmodus möglich

Anwendungsbeispiele:

  • Entwicklungstest für Elektronikprodukte und Komponenten
  • Simulationstest im Automotive-Bereich
  • Applikationstest für Haushaltsgeräte
  • On-Board-Ladegeräte
  • Server-Stromversorgungen
  • LED-Module
  • AC-Antriebe, AC-Lüfter usw.

Ausstattung und Highlights
  • Ausgangsleistung: 2000 VA
  • Ausgangsspannung: 0 bis 400 Vrms AC / 0 bis ±570 V DC (Auflösung 0,1 V)
  • Ausgangsstrom: 20 A (bei 100 V) / 10 A (bei 200 V)
  • Ausgangsfrequenz: 1 bis 999,9 Hz
  • 9 Ausgangsmodi: AC Power-Output, DC Power-Output, AC/DC Power-Output, externe AC-Signalquelle, externe AC/DC-Signalquelle, externe AC-Signalüberlagerung, externe AC/DC-Signalüberlagerung, externe AC-Signalsynchronisierung, externe AC/DC-Signalsynchronisierung
  • Einstellbarer Start-/Stopp-Phasenwinkel für die Ausgangsspannung
  • Messfunktionen: Vrms, Vavg, Vpeak, Irms, IpkH, Iavg, Ipeak, P, S, Q, PF, Crest Faktor
  • Oberwellenanalyse für Spannung und Strom (THDv, THDi)
  • Sequenz- und Simulationsfunktion (bis zu 10 Sätze)
  • Mit Arbiträrfunktion
  • Mit Fernmessfunktion
  • Speicherfunktion (bis zu 10 Settings)
  • Schnittstellen: USB, LAN, RS-232, GPIB, externer I/O, Eingang für externe Signale und Synchronisierung
  • Schutzeinrichtungen: UVP, OCP, OTP, OPP, Alarm bei Lüfter-Fehlfunktion
  • Integrierter Webserver
  • Maße: B 430 x H 176 x T 550 mm
  • Gewicht: 25 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät gw-instek, gw-instek, asr-3200, asr-3000, gw-instek netzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.021,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.282,86*
€ 6.286,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.243,03*
€ 6.239,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.089,27*
€ 6.056,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.022,04*
€ 5.976,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.021,75*
€ 5.975,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-TL232001
ab € 6,77*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL248001
ab € 125,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.