Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Bedea 10480911 Lautsprecherkabel 2 x 2.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bedea
Bedea
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010301
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     10480911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 2,5 qmm 100 m...
3er Pack Bedea 10480911 Lautsprecherkabel 2 x 2.50mm² Schwarz Meterware

Bedea 10480911 Lautsprecherkabel 2 x 2.50mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Lautsprecherkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Querschnitt: 2 x 2.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Zwillingsleitung
Breite: 6.7 mm
Höhe: 3.2 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 10480911
Isolationsmaterial: PVC
Leiteraufbau: Kupfer, blank
Litzenaufbau: 50 x 0.25 mm
Typ: LSP2,5
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Lautsprecherkabel
Hersteller-Nr.: 10480911
EAN: - - - - - - - - -
1 Ader geriffelt

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Bedea, 10480911, LSP2, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 5,06*
1 Tag
174
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 5,08*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,44*
€ 29,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 7,14667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.