Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 U 4GB Elektronenröhre Dualgleichrichter 300V 300mA Polzahl (num): 5 Sockel: Oktal Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5
5
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5 U 4 GB
EAN/GTIN:
     4016138620870
Suchbegriffe:
Anzeigeröhre
Elektronenröhre
Empfängerröhre
Fotoröhre
5 U 4GB Elektronenröhre Dualgleichrichter 300V 300mA Polzahl (num): 5 Sockel: Oktal Inhalt 1St.

Obwohl elektronische Röhren, Röhrenfassungen und Zubehör seit ca. 35 Jahren nicht mehr in der Massenproduktion eingesetzt werden, wird man diese auch in Zukunft nach wie vor in qualitativ hochwertigen Verstärkern, Geräten (alte und neue) für die Musikindustrie, Messgeräten, industriellen Anwendungen, Instituten und Museen benötigen.

Typ: 5 U 4 GB
Kategorie: Elektronenröhre
Ausführung: Dualgleichrichter
Anodenspannung U(A): 300 V
Anodenstrom I(A): 300 mA
Heizspannung U(F): 5 V
Heizstrom I(F): 3 A
Sockel: Oktal
Polzahl: 5
Höhe: 106.36 mm
Breite: 38.1 mm
Produkt-Art: Elektronenröhre
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 5U4GB
EAN: 4016138620870
Gesamthöhe: 93.5 mm
Stiftlänge: 11 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,46*
€ 36,77*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 25,53*
€ 36,79*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 53,55*
€ 70,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
120537
ab € 2,50*
Sonstiges
k.A.
150104
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.