Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6973 Elektronenröhre Strahlpentode 250V 46mA Polzahl (num): 9 Sockel: Noval Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6973
6973
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Q38692
EAN/GTIN:
     4016138620887
Suchbegriffe:
Anzeigeröhre
Elektronenröhre
Empfängerröhre
Fotoröhre
6973 Elektronenröhre Strahlpentode 250V 46mA Polzahl (num): 9 Sockel: Noval Inhalt 1St.

Obwohl elektronische Röhren, Röhrenfassungen und Zubehör seit ca. 35 Jahren nicht mehr in der Massenproduktion eingesetzt werden, wird man diese auch in Zukunft nach wie vor in qualitativ hochwertigen Verstärkern, Geräten (alte und neue) für die Musikindustrie, Messgeräten, industriellen Anwendungen, Instituten und Museen benötigen.

Typ: 6973
Kategorie: Elektronenröhre
Ausführung: Strahlpentode
Anodenspannung U(A): 250 V
Anodenstrom I(A): 46 mA
Heizspannung U(F): 6.3 V
Heizstrom I(F): 0.45 A
Sockel: Noval
Polzahl: 9
Höhe: 77.79 mm
Breite: 22.23 mm
Produkt-Art: Elektronenröhre
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 6973
EAN: 4016138620887
Gesamthöhe: 93.5 mm
Stiftlänge: 11 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,84*
€ 76,77*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 58,13*
€ 76,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.