Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Röhrensockel 156849 Polzahl (num): 8 Sockel: Loktal Montageart: Print Material:Keramik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Röhrensockel
Röhrensockel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Q38610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenfassung
Röhrensockel
röhrenfassung
3er Pack Röhrensockel 156849 Polzahl (num): 8 Sockel: Loktal Montageart: Print Material:Keramik

Röhrensockel 1St. 156849 Polzahl (num): 8 Sockel: Loktal Montageart: Print Material:Keramik

Für die gebräuchlichsten Röhren. Stabile Ausführung.

Kategorie: Röhrensockel
Typ: 156849
Sockel: Loktal
Montageart: Print
Polzahl: 8
Material: Keramik
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Röhrensockel
Hersteller-Nr.: 156849
EAN: - - - - - - - - -
Ausgang: 2 x Gegentaktausgang

Weitere Suchbegriffe: 156849, röhrensockel, röhren sockel, röhren fassung, röhren keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,42667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,01*
€ 38,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,94*
€ 38,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,86*
€ 34,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,29*
€ 33,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,44*
€ 32,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.