Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Einweg-Lichtschranke LA31/LK31/25/31/115 SET2 213224hellschaltend 12, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009703
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     Q38114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg lichtschranke pepperl
Pepperl+Fuchs Einweg-Lichtschranke LA31/LK31/25/31/115 SET2 213224hellschaltend 12, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC 1 Set

Lichtschranke mit kompaktem und stabilem Gehäuse mit weit sichtbarer Anzeige-LED.

Kategorie: Einweg-Lichtschranke
Typ: LA31/LK31/25/31/115 SET2
Funktionen: hellschaltend
Betriebsspannung min.: 12 + 24 V/AC
Betriebsspannung max.: 240 + 240 V/AC
Betriebsspannungsbereich: 12, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC
Kontaktart: 1 Wechsler
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 2.00 m
Sendertyp: LED Rot
Max. Reichweite im Freifeld: 30 m
Schutzart: IP67
Produkt-Art: Einweg-Lichtschranke
Reichweite min. (im Freifeld): 0 m
Inhalt: 1 Set
Hersteller-Nr.: 213224
EAN: - - - - - - - - -
Nenn-Betriebsdruck: (H2O bei +22 °C) 10 bar
Berst-Druck: (H2O bei +22 °C) > 18 bar
Ausgangssignal: Rechteckimpuls
Anschluss (Schlauch): 16.66 mm (G 3/8")

Lieferumfang: 2 Edelstahl-Haltewinkel.

Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, Pepperl+Fuchs, 213224, LA31/LK31/25/31/115 SET2, lichtschranke, licht-schranke, licht schranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,11*
€ 275,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,86*
€ 236,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.