Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel YSLY-JZ Steuerleitung 5 x 2.50mm² Grau 030160 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009130
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q358851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
YSLY-JZ
ysly-jz 5g2,5
ysly-jz 5x6
ysly-jz
Faber Kabel YSLY-JZ Steuerleitung 5 x 2.50mm² Grau 030160 Meterware

Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innenbereich. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig. Nicht für ständige Bewegung geeignet.

Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Herstellerfarbe: Grau
Kabeltyp: YSLY-JZ
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Anzahl Adern: 5 x
Außen-Ø: 10.20 mm
Inhalt: Meterware
Herst.-Teilenr.: 030160
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Nennspannung: 500 V
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig
Typ: Y-JZ
Ader-Identcode: gn-ge + Ziffern
Produkt-Art: Steuerleitung
Prüfspannung: 2000 V
Querschnitt: 5 x 2.50 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Abgepackt: Nein
Kategorie: Steuerleitung
Nennspannung U0: 300 V
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig
Hersteller-Nr.: 030160
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 75mVpp
Genauigkeit: 1 %
Material: UL94-VO
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: Faber Kabel, 030160, Y-JZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,27* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.