Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel YSLY-JZ Steuerleitung 18 x 1mm² Grau 030131 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009116
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q358681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
YSLY-JZ
ysly-jz 18g1
ysly-jz
ysly-jz 18x1
Faber Kabel YSLY-JZ Steuerleitung 18 x 1mm² Grau 030131 Meterware

Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innenbereich. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig. Nicht für ständige Bewegung geeignet.

Kategorie: Steuerleitung
Außen-Ø: 13.10 mm
Nennspannung U0: 300 V
Herstellerfarbe: Grau
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig
Produkt-Art: Steuerleitung
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Prüfspannung: 2000 V
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Typ: Y-JZ
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Herst.-Teilenr.: 030131
Anzahl Adern: 18 x
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Nennspannung: 500 V
Halogenfrei: Nein
Meterware: Ja
Ader-Identcode: gn-ge + Ziffern
Kabeltyp: YSLY-JZ
Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig
Querschnitt: 18 x 1 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Hersteller-Nr.: 030131
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 75mVpp
Genauigkeit: 1 %
Material: UL94-VO
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: Faber Kabel, 030131, Y-JZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 14,48* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.