Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel YSLY-JZ Steuerleitung 3G 4mm² Grau 031214 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009059
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q358101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
YSLY-JZ
ysly-jz 3x4mm²
ysly-jz 3x1
ysly-jz
Faber Kabel YSLY-JZ Steuerleitung 3G 4mm² Grau 031214 Meterware

Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innenbereich. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig. Nicht für ständige Bewegung geeignet.

Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Herstellerfarbe: Grau
Meterware: Ja
Anzahl Adern: 3 G
Außen-Ø: 9.80 mm
Inhalt: Meterware
Herst.-Teilenr.: 031214
Abgepackt: Nein
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Nennspannung: 500 V
Halogenfrei: Nein
Kabeltyp: YSLY-JZ
Produkt-Art: Steuerleitung
Querschnitt: 3 G 4 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Ader-Identcode: gn-ge + Ziffern
Typ: Y-JZ
Kategorie: Steuerleitung
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 2000 V
Querschnitt (je Ader): 4 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Hersteller-Nr.: 031214
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 75mVpp
Genauigkeit: 1 %
Material: UL94-VO
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: Faber Kabel, 031214, Y-JZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,24* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.