Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040049 Litze H07V-K 1 x 16mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008839
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q352541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 1x16 schwarz
Faber Kabel 040049 Litze H07V-K 1 x 16mm² Schwarz Meterware

Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.

Nennspannung: 750 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Prüfspannung: 2500 V
Produkt-Art: Litze
Außen-Ø: 7 mm
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C
Querschnitt (je Ader): 16 mm²
Typ: H07V-K
Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei: Nein
Kabel-Besonderheiten: Flexibel + Harmonisiert
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Herstellerfarbe: Schwarz
Anzahl Adern: 1 x
Inhalt: Meterware
Kabeltyp: H07V-K
Kategorie: Litze
Herst.-Teilenr.: 040049
Nennspannung U0: 450 V
Abgepackt: Nein
Farbe: schwarz
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Querschnitt: 1 x 16 mm²
Meterware: Ja
Hersteller-Nr.: 040049
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 100mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: h07v-k 16qmm, h07v-k, Faber Kabel, 040049, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 11,96* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.