Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Faber Kabel LiYCY Steuerleitung 4 x 0.25mm² Grau 030282 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008802
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Q351821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LiYCY
liycy 4 x 0,25 mm²
liycy
liycy 2x2x0 5
5m Faber Kabel LiYCY Steuerleitung 4 x 0.25mm² Grau 030282 Meterware

Faber Kabel LiYCY Steuerleitung 4 x 0.25mm² Grau 030282 Meterware

Zur störsicheren Übertragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik, in Rechenanlagen, Steuerund Regelanlagen, Büromaschinen usw.

Nennspannung: 250 V
Abgepackt: Nein
Außen-Ø: 5.20 mm
Querschnitt: 4 x 0.25 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Kategorie: Steuerleitung
Produkt-Art: Steuerleitung
Nennspannung U0: 250 V
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Kabeltyp: LiYCY
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig
Inhalt: Meterware
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Herstellerfarbe: Grau
Halogenfrei: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Prüfspannung: 1200 V
Typ: LIYCY
Meterware: Ja
Anzahl Adern: 4 x
Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig
Herst.-Teilenr.: 030282
Hersteller-Nr.: 030282
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 100mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: Faber Kabel, 030282, LIYCY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,54* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.