Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5672 = DL 652 Elektronenröhre Subminiatur-Pentode 67.5V 3.1mA Polzahl (num): 5 Sockel: Subminiatur Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5672
5672
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5672 = DL 652
EAN/GTIN:
     4016138680942
Suchbegriffe:
Anzeigeröhre
Elektronenröhre
Empfängerröhre
Fotoröhre
5672 = DL 652 Elektronenröhre Subminiatur-Pentode 67.5V 3.1mA Polzahl (num): 5 Sockel: Subminiatur Inhalt 1St.

Obwohl elektronische Röhren, Röhrenfassungen und Zubehör seit ca. 35 Jahren nicht mehr in der Massenproduktion eingesetzt werden, wird man diese auch in Zukunft nach wie vor in qualitativ hochwertigen Verstärkern, Geräten (alte und neue) für die Musikindustrie, Messgeräten, industriellen Anwendungen, Instituten und Museen benötigen.

Typ: 5672 = DL 652
Kategorie: Elektronenröhre
Ausführung: Subminiatur-Pentode
Anodenspannung U(A): 67.5 V
Anodenstrom I(A): 3.1 mA
Heizspannung U(F): 1.25 V
Heizstrom I(F): 50 mA
Sockel: Subminiatur
Polzahl: 5
Höhe: 38.1 mm
Breite: 9.8 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Elektronenröhre
Hersteller-Nr.: 5672=DL652
EAN: 4016138680942
Regelabweichungen: Eingangsänderung ±0,5 %, Laständerung (Single) ±1 %/(Dual) ±2 %
Restwelligkeit: 150 mVpk-pk (20 MHz Bandbreite)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,98*
€ 18,20*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 18,22*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 26,62*
€ 37,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.