Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Sensor Durchfluss-Sensor FS-01 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008538
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FS-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
TE Connectivity Sensor Durchfluss-Sensor FS-01 1St.

Gerät im robusten Noryl-Gehäuse. Beständig gegen schwache anorganische Säuren u. Laugen, Alkohol, Öle - auch für Durchfluss von Luft/Gas geeignet. Flussrichtungsanzeige über Pfeil auf Gehäuse. Schaltfunktion.

Kategorie: Durchfluss-Sensor
Typ: FS-01
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Material: Polyphenylenether
Kabellänge: 1.00 m
Betriebsdruck (max.): 10 bar
Kontaktart: 1 Schließer
Schaltspannung (max.): 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 3 A
Schutzart: IP65
Min. Umgebungstemperatur: -30 °C
Max. Umgebungstemperatur: +85 °C
Umgebungstemperatur: -30 bis +85 °C
Breite: 37 mm
Höhe: 40 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 101.5 mm
Druck: max. 10 bar
Schaltpunkt: min. 1 l/min
Produkt-Art: Durchfluss-Sensor
Hersteller-Nr.: FS-01
EAN: - - - - - - - - -
Schaltpunkt: 0.5 l/min
Anschluss: 3/4" BSP

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity Sensor, FS-01, durchflussmesser, durchfluß sensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,33*
€ 58,85*
2 Tage
65
Frei Haus
ab € 43,95*
€ 58,86*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 44,55*
€ 59,66*
Lager 1039
65
€ 6,99*
ab € 52,70*
€ 69,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,29*
€ 82,455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,219
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,75*
€ 73,483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,70*
€ 62,713
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.