|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102T-155013-BP Herst.-Nr.: FS-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | TE Connectivity Sensor Durchfluss-Sensor FS-01 1 St.
Durchfluss-Sensor für vertikale Montage
Gerät im robusten Noryl-Gehäuse. Beständig gegen schwache anorganische Säuren u. Laugen, Alkohol, Öle - auch für Durchfluss von Luft/Gas geeignet. Flussrichtungsanzeige über Pfeil auf Gehäuse. Schaltfunktion.
Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material: Polyphenylenether · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 101.5 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A · Schutzart: IP65 · Umgebungstemperatur (max.): +85 °C · Umgebungstemperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Schaltpunkt: 0.5 l/min · Anschluss: 3/4" BSP
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 02050000366949, TE Connectivity Sensor, FS-01, durchfluss-sensor, Gentech, durchflussmesser, durchfluß sensor, durchfluss messer |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 36,31* | € 58,82* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,95* | € 58,83* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 44,62* | € 59,72* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 52,75* | € 69,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|