Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SGL1-40 DO-213AA 40V Einzeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008409
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SGL1-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
100er Pack Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SGL1-40 DO-213AA 40V Einzeln

Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.

Typ: SGL1-40
Gehäuse: DO-213AA
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Schottky-Diode - Gleichrichter
Sperrspannung U(R): 40 V
Durchlassstrom I(F): 1 A
Sperrstrom I(r): 500 µA
Konfiguration (Diode): Einzeln
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 20 A
Durchlassspannung U(F): 500 mV
Durchlassspannung Referenz: 1 A
Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter
Hersteller-Nr.: SGL1-40
EAN: - - - - - - - - -
Nenn-Betriebsdruck: (H2O bei +22 °C) 4 bar
Berst-Druck: (H2O bei +22 °C) 10 bar
Ausgangsstrom: 15 mA
Anschluss (Schlauch): 2 x 6 mm

Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 40v, gleichrichterdiode, diotec gleichrichterdiode, Diotec, SGL1-40, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0809*
€ 0,1193*
1 Tag
299
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,153*
1 Tag
2356
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1061*
€ 0,1912*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,77*
€ 30,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,55*
€ 36,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,54*
€ 29,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2177* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.