Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SK16 DO-214AC 60V Einzeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008408
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SK16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
1000er Pack Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SK16 DO-214AC 60V Einzeln

Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SK16 DO-214AC 60V Einzeln

Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.

Typ: SK16
Gehäuse: DO-214AC
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Schottky-Diode - Gleichrichter
Sperrspannung U(R): 60 V
Durchlassstrom I(F): 1 A
Sperrstrom I(r): 500 µA
Konfiguration (Diode): Einzeln
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 30 A
Durchlassspannung U(F): 700 mV
Durchlassspannung Referenz: 1 A
Sperrstrom I(r) - Referenz: 60 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter
Hersteller-Nr.: SK16
EAN: - - - - - - - - -
Nenn-Betriebsdruck: (H2O bei +22 °C) 4 bar
Berst-Druck: (H2O bei +22 °C) 10 bar
Ausgangsstrom: 15 mA
Anschluss (Schlauch): 2 x 6 mm

Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, gleichrichter 60v, Diotec, SK16, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0434*
2 Tage
785
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0641*
2 Tage
3233
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0501*
€ 0,0881*
3 Tage
nicht lagernd
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 4,78*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,91*
€ 114,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,59*
€ 136,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 94,74*
€ 112,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 93,10*
€ 110,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,02*
€ 108,31
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 90,91*
€ 108,18
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.