Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Taiwan Semiconductor Schottky-Diode - Gleichrichter BAS70-04RF SOT-23 70V Einzeln Tape cut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008396
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAS70-04RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
100er Pack Taiwan Semiconductor Schottky-Diode - Gleichrichter BAS70-04RF SOT-23 70V Einzeln Tape cut

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode - Gleichrichter BAS70-04RF SOT-23 70V Einzeln Tape cut

Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.

Verpackungsart: Tape cut
Typ: BAS70-04RF
Gehäuse: SOT-23
Hersteller: Taiwan Semiconductor
Herst.-Abk.: TSC
Kategorie: Schottky-Diode - Gleichrichter
Sperrspannung U(R): 70 V
Durchlassstrom I(F): 70 mA
Sperrstrom I(r): 100 nA
Konfiguration (Diode): Einzeln
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 100 mA
Durchlassspannung U(F): 1 V
Durchlassspannung Referenz: 15 mA
Sperrverzugszeit T(rr): 5 ns
Sperrstrom I(r) - Referenz: 50 V
Diodenkapazität C(D): 2 pF
Betriebstemperatur (min.): -65 °C
Betriebstemperatur (max.): +125 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter
Hersteller-Nr.: BAS70-04RF
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: rund

Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, diode sot-23, smd diode, Taiwan Semiconductor, BAS70-04RF, 687-2779, schottkydiode, diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0435*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,34*
1 Tag
355
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,36*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,12*
€ 61,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,50*
€ 73,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 49,04*
€ 58,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 48,12*
€ 57,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 46,41*
€ 55,23
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 46,12*
€ 54,88
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.