Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichttaster LTS-1180-303 620 200 407hellschaltend 10 - 36 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contrinex
Contrinex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008356
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Contrinex Reflexions-Lichttaster LTS-1180-303 620 200 407hellschaltend 10 - 36 V/DC 1St.

Große Schaltabstände. Sichtbares Rotlicht. Kurze Gehäuselänge. Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.

Kategorie: Reflexions-Lichttaster
Typ: LTS-1180-303
Funktionen: hellschaltend
Betriebsspannung min.: 10 V/DC
Betriebsspannung max.: 36 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 10 - 36 V/DC
Schalt-Frequenz: 500 Hz
Anschluss: M12, 4 polig
Baugröße: M18
Lichtaustritt: axial
Max. Reichweite im Freifeld: 600 mm
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Temperaturbereich: -25 - +55 °C
Inhalt: 1 St.
Schaltfrequenz: max. 500 Hz
Produkt-Art: Reflexions-Lichttaster
Länge (Tiefe): 63.5 mm
Hersteller-Nr.: 620200407
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: rund

Weitere Suchbegriffe: contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, 620 200 407, LTS-1180-303, reflexions-lichtschranke, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,76*
€ 68,35*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 51,05*
€ 68,36*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 98,45*
€ 123,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 7,99*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,35*
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 8,51*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356-1
ab € 11,21*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.