Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunPower DC/DC-Wandler Technologies SDS 035B-12 3A 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SunPower
SunPower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008214
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     SDS 035B-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
sunpower dc dc wandler
SunPower DC/DC-Wandler Technologies SDS 035B-12 3A 35W

Dieser DC/DC-Wandler zeichnet sich durch folgende Features aus: Extrem hohe Lebensdauer, Schraubklemmen-Anschluss, Geringer Verdrahtungsaufwand, Schutzgehäuse, leichte Montage, Automatischer Wiederanlauf, Überlast-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz.

Typ: SDS 035B-12
Leistung (Details): 35 W
Breite: 82 mm
Länge (Tiefe): 99 mm
Höhe: 35 mm
Typ: SDS 035B-12
Betriebstemperatur: (Derating beachten) 0 - 70 °C
Eingangsspannung: 24 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC
Ausgangsstrom (Details): 3 A
Eingangsspannung: 18 - 36 V
Hersteller-Nr.: SDS035B-12
EAN: - - - - - - - - -
Regelabweichungen: bei Eingangsänderung ±0,5 %, bei Laständerung ±3 %
Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 75 mVpp

Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, SunPower Technologies, SDS 035B-12, gleichspannungswandler, gleichstromsteller, stromrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.