Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Infineon Technologies HF Schottky-Diode - Gleichrichter BAT17-04 (Dual) SOT-323-3 4V Array - 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008208
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT17-04 (Dual)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
25er Pack Infineon Technologies HF Schottky-Diode - Gleichrichter BAT17-04 (Dual) SOT-323-3 4V Array - 1 Paar

Infineon Technologies HF Schottky-Diode - Gleichrichter BAT17-04 (Dual) SOT-323-3 4V Array - 1 Paar in Reihe

Schottky-Diode 8 mm-Gurt.

Typ: BAT17-04 (Dual)
Gehäuse: SOT-323-3
Hersteller: Infineon Technologies
Herst.-Abk.: INF
Kategorie: HF Schottky-Diode - Gleichrichter
Sperrspannung U(R): 4 V
Durchlassstrom I(F): 130 mA
Sperrstrom I(r): 10 µA
Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar in Reihe
Durchlassspannung U(F): 450 mV
Durchlassspannung Referenz: 1 mA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 4 V
Diodenkapazität C(D): 0.75 pF
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Betriebstemperatur (max.): +125 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: HF Schottky-Diode - Gleichrichter
Hersteller-Nr.: BAT17-04(Dual)
EAN: - - - - - - - - -
E(V): 1000 lx

Weitere Suchbegriffe: diode infineon, gleichrichterdiode, Infineon Technologies, BAT17-04 (Dual), schottkydiode, diode, dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,33*
2 Tage
872
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,35*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,67*
€ 17,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.