Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunPower DC/DC-Wandler Technologies SDS 060A-12 5A 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SunPower
SunPower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008174
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     SDS 060A-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
sunpower dc dc wandler
SunPower DC/DC-Wandler Technologies SDS 060A-12 5A 60W

Dieser DC/DC-Wandler zeichnet sich durch folgende Features aus: Extrem hohe Lebensdauer, Schraubklemmen-Anschluss, Geringer Verdrahtungsaufwand, Schutzgehäuse, leichte Montage, Automatischer Wiederanlauf, Überlast-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz.

Typ: SDS 060A-12
Leistung (Details): 60 W
Breite: 95 mm
Eingangsspannung: 9.5 - 18 V
Typ: SDS 060A-12
Länge (Tiefe): 159 mm
Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC
Ausgangsstrom (Details): 5 A
Betriebstemperatur: (Derating beachten) 0 - 70 °C
Eingangsspannung: 12 V/DC
Höhe: 38 mm
Hersteller-Nr.: SDS060A-12
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 75 mVpp
Lastregelung (%): ±10 %

Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, SunPower Technologies, SDS 060A-12, gleichspannungswandler, gleichstromsteller, stromrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,99*
€ 111,62*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 160,64*
€ 198,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.