Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAA/EB 91 = 6 AL 5 Elektronenröhre Doppeldiode 420V 9mA Polzahl (num): 7 Sockel: Miniatur Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EAA/EB
EAA/EB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EAA/EB 91 = 6 AL 5
EAN/GTIN:
     4016138609530
Suchbegriffe:
Anzeigeröhre
Elektronenröhre
Empfängerröhre
Fotoröhre
EAA/EB 91 = 6 AL 5 Elektronenröhre Doppeldiode 420V 9mA Polzahl (num): 7 Sockel: Miniatur Inhalt 1St.

Obwohl elektronische Röhren, Röhrenfassungen und Zubehör seit ca. 35 Jahren nicht mehr in der Massenproduktion eingesetzt werden, wird man diese auch in Zukunft nach wie vor in qualitativ hochwertigen Verstärkern, Geräten (alte und neue) für die Musikindustrie, Messgeräten, industriellen Anwendungen, Instituten und Museen benötigen.

Typ: EAA/EB 91 = 6 AL 5
Kategorie: Elektronenröhre
Ausführung: Doppeldiode
Anodenspannung U(A): 420 V
Anodenstrom I(A): 9 mA
Heizspannung U(F): 6.3 V
Heizstrom I(F): 300 mA
Sockel: Miniatur
Polzahl: 7
Höhe: 54 mm
Breite: 19 mm
Produkt-Art: Elektronenröhre
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: EAA/EB91=6AL5
EAN: 4016138609530
Wellen Durchmesser: 2mm
Betriebsspannung 0.4 - 5.9 V/DC
Drehmoment: 120 g/cm
Anlaufstrom: 20mA
Wellenlänge: 10 mm
Durchmesser: 38 mm
ab 10 U/min

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 6,90*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,92*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
120510
ab € 1,66*
Sonstiges
k.A.
120553
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.