Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Taster Creme-Weiß AS591-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007449
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS591-5
EAN/GTIN:
     4011377298958
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Jung 1fach Einsatz Taster Creme-Weiß AS591-5

Halogenfrei

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung

Ausführung: Jung AS591-5 Serienwippe cremeweiß
Funktion: Taster
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Creme-Weiß
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Ähnlich RAL: 1013
Farbe: weiß
Passend für (Details): Schalter/Taster
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Duroplast
Hersteller-Nr.: AS591-5
EAN: 4011377298958
Abmessung BxH: 70x70

Lieferumfang: Bedienungsanleitung + Jung AS591-5 Serienwippe cremeweiß

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 5,46*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 3,75*
€ 5,49*
3 Tage
15
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,73*
1 Tag
11
€ 4,98*
ab € 3,93*
€ 5,74*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 10,14*
€ 14,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS590-5WW
ab € 5,24*
Ähnlich
Jung
AS591-5WW
ab € 3,67*
Ähnlich
Jung
AS590-5
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.