Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Taster Creme-Weiß AS591BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007445
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS591BF
EAN/GTIN:
     4011377311954
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Jung 1fach Einsatz Taster Creme-Weiß AS591BF

Halogenfrei

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung

Ausführung: Jung AS591BF Wippe Zentralplatte bruchsicher für Wippschalter Tastschalter und Taster cremeweiß
Funktion: Taster
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Creme-Weiß
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Ähnlich RAL: 1013
Farbe: weiß
Passend für (Details): Schalter/Taster
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Duroplast
Hersteller-Nr.: AS591BF
EAN: 4011377311954
Abmessung BxH: 70x70

Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,85*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 3,03*
1
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,07*
€ 3,17*
Lager 1039
8
1
€ 6,99*
ab € 5,58*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.