Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Weiß AS1520N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007435
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS1520N
EAN/GTIN:
     4011377057432
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Weiß AS1520N

Halogenfrei
Schutzkontakt

Ausführung: JUNG AS 1520 N Schutzkontakt-Steckdose 16 A 250 V, ohne Befestigungskralle Weiß
Funktion: Schutzkontakt-Steckdose
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Weiß
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: weiß
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Duroplast
Hersteller-Nr.: AS1520N
EAN: 4011377057432
Abmessung BxH: 68x68

Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 5,46*
1
€ 5,95*
ab € 4,00*
€ 6,17*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,05*
€ 6,25*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 6,34*
Lager 1039
18
1
€ 6,99*
ab € 9,28*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.