Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Steckdose Schwarz A1520SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007425
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A1520SW
EAN/GTIN:
     4011377057517
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Jung 1fach Einsatz Steckdose Schwarz A1520SW

Mit Schutzkontakt

Schutzkontakt

Funktion: Steckdose
Ausführung: Jung A1520SW Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V schwarz
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Schwarz
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Ähnlich RAL: 9005
Farbe: schwarz
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Duroplast
Hersteller-Nr.: A1520SW
EAN: 4011377057517
Abmessung BxH: 68x68

Lieferumfang: Bedienungsanleitung + Steckdose

Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose, 4011377057517, Jung, A1520SW
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 6,40*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,59*
€ 6,55*
4 Tage
175
1
€ 6,40*
ab € 4,61*
€ 6,58*
1 Tag
116
1
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 6,81*
Lager 1039
55
2
€ 6,99*
ab € 11,56*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.