Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Steckdose Weiß A1520BFKIWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007338
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A1520BFKIWW
EAN/GTIN:
     4011377057647
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Jung 1fach Einsatz Steckdose Weiß A1520BFKIWW

Halogenfrei

Ausführung: Jung A1520BFKIWW Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Berührungsschutz bruchsicher alpinweiß
Funktion: Steckdose
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Weiß
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Inhalt: 1 St.
Farbe: weiß
Ähnlich RAL: 9010
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Thermoplast
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: A1520BFKIWW
EAN: 4011377057647
Abmessung BxH: 70x70

Lieferumfang: Bedienungsanleitung + Steckdose

Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose, 4011377057647, Jung, A1520BFKIWW
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 6,52*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 6,63*
5 Tage
98
1
€ 6,40*
ab € 4,66*
€ 6,67*
4 Tage
91
1
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 6,96*
Lager 1039
11
2
€ 6,99*
ab € 11,90*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.