Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Taster Schwarz A590SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007233
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A590SW
EAN/GTIN:
     4011377027947
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Jung 1fach Einsatz Taster Schwarz A590SW

Halogenfrei

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung

Ausführung: Jung A590SW Wippe schwarz
Funktion: Taster
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Schwarz
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Duroplast
Passend für (Details): Schalter/Taster
Ähnlich RAL: 9005
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: A590SW
EAN: 4011377027947
Abmessung BxH: 67x67

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,56*
3 Tage
16
€ 6,40*
ab € 2,49*
€ 3,66*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,75*
3 Tage
17
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,84*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 7,06*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.