Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Creme-Weiß CD1520BFKL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007229
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD1520BFKL
EAN/GTIN:
     4011377061965
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Creme-Weiß CD1520BFKL

Halogenfrei
Mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Schutzkontakt

Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Ausführung: Jung CD1520BFKL Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Klappdeckel bruchsicher cremeweiß
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Creme-Weiß
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Ähnlich RAL: 1013
Farbe: weiß
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Thermoplast
Hersteller-Nr.: CD1520BFKL
EAN: 4011377061965
Abmessung BxH: 67x67

Lieferumfang: Bedienungsanleitung + Steckdose

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 10,75*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,88*
€ 10,98*
5 Tage
10
€ 6,40*
ab € 7,92*
€ 11,04*
4 Tage
16
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 11,55*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 16,89*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.