Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 120 N 12 V/DC 7W ITS-PE-2529-12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intertec
Intertec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007097
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-PE-2529-12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
elektromagnet intertec
elektromagnet
Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 120 N 12 V/DC 7W ITS-PE-2529-12VDC

Im stromlosen Zustand magnetisch. Durch einen Stromimpuls wird das Magnetfeld neutralisiert. Ideal für den Dauereinsatz.

Kategorie: Elektromagnet
Typ: ITS-PE-2529-12VDC
Ausführung: magnetisch (stromloser Zustand)
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 40.00 cm
Nennspannung: 12 V/DC
Haltekraft: 120 N
Gewicht: 100 g
Einschaltdauer: 10 %
Gewinde-Maß: M4
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 25 mm
Länge (Tiefe): 29 mm
Leistung (Details): 7 W
Produkt-Art: Elektromagnet
Hersteller-Nr.: ITS-PE-2529-12VDC
EAN: - - - - - - - - -
Abmessung B x H x T: 96 x 96 x 11

Weitere Suchbegriffe: Intertec, ITS-PE-2529-12VDC, magnet, leistungs-magnet, magnetismus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,39*
€ 61,77*
2 Tage
164
Frei Haus
ab € 46,50*
€ 61,78*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 89,79*
€ 111,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.