Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 120 N 12 V/DC 7 W ITS-PE-2529-12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138347-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-PE-2529-12VDC
EAN/GTIN:
     4064161285405
Suchbegriffe:
Elektromagnet
elektromagnet intertec
elektromagnet
Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 120 N 12 V/DC 7 W ITS-PE-2529-12VDC

Permanent-Elektromagnet

Im stromlosen Zustand magnetisch. Durch einen Stromimpuls wird das Magnetfeld neutralisiert. Ideal für den Dauereinsatz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): magnetisch (stromloser Zustand) · Einschaltdauer: 10 % · Gewicht: 100 g · Gewinde-Maß: M4 · Haltekraft: 120 N · Kabellänge: 40.00 cm · Leistung: 7 W · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm

Weitere Informationen:
Haltekraft:
120 N
Kabellänge:
40.00 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 25 mm x 29 mm
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
magnetisch (stromloser Zustand)
Gewinde-Maß:
M4
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-PE-2529-12VDC
Nennspannung:
12 V/DC
Einschaltdauer:
10 %
Leistung:
7 W
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Elektromagnet
Weitere Suchbegriffe: Intertec, ITS-PE-2529-12VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,27*
€ 61,47*
Lager 102
167
Frei Haus
ab € 46,56*
€ 61,48*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 89,30*
€ 112,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.