| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910007065 Herst.-Nr.: M29892 EAN/GTIN: 4003315712480 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M29892 Bit-Set 100teilig Kategorie: Bit-Set Gewicht: 0.700 kg Material: Chrom-Vanadium Stahl Produkt-Art: Bit-Set Hersteller-Nr.: M29892 EAN: 4003315712480 Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe: 32 A Verlustleistung pro Pol, stromabhängig: 1.8 W
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit satz, Brüder Mannesmann, M29892, Bit-Box, Schrauberbit-Satz, Schrauberbit-Set |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,28* | € 12,61* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,39* | € 12,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,37* | € 16,61* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 17,12* | € 23,75* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,40* | € 27,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|