| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138917-BP Herst.-Nr.: M29892 EAN/GTIN: 4003315712480 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M29892 Bit-Set 100teilig
100-tlg. Bit-Satz
Technische Daten: Gewicht: 0.700 kg · Material: Chrom-Vanadium Stahl
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Brüder Mannesmann | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 100teilig | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Gewicht: | 0.700 kg | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit satz, Brüder Mannesmann, M29892, Bit-Box, Schrauberbit-Satz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,28* | € 12,61* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,39* | € 12,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,37* | € 16,61* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,12* | € 23,75* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,40* | € 27,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|