Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Steckdose Aluminium A1520AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006805
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A1520AL
EAN/GTIN:
     4011377057494
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Jung 1fach Einsatz Steckdose Aluminium A1520AL

Funktion: Steckdose
Ausführung: Jung A1520AL Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Aluminium
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Aluminium
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: grau
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: A1520AL
EAN: 4011377057494
Bemessungsspannung: 30 VAC / 60 VDC
Bemessungsstrom: 6 A
Gehäusematerial: PA
Klemmart: Kontakthaken, vergoldet

Lieferumfang: Bedienungsanleitung + Schutzkontakt Steckdose

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,21*
€ 10,08*
3 Tage
142
€ 6,40*
ab € 7,41*
€ 10,37*
2 Tage
53
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 10,62*
3 Tage
95
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 10,91*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 18,74*
€ 25,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.