Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Komplett Wechselschalter Grau 606W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006795
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     606W
EAN/GTIN:
     4011377309609
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Jung 1fach Komplett Wechselschalter Grau 606W

Wippe/Taste
Wechselschalter
Halogenfrei

Wechselschalter · Wippe/Taste

Funktion: Wechselschalter
Ausführung: Jung 606W Wippschalter 10AX 250V Universal Aus-Wechsel grau
Komponente: Komplett
Herstellerfarbe: Grau
Nennspannung: 250 V
Schaltleistung: 10 A W
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Material: Duroplast
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: grau
Ähnlich RAL: 7035
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 606W
EAN: 4011377309609
MFI Zertifiziert

Lieferumfang: Jung 606W Wippschalter 10AX 250V Universal Aus-Wechsel grau + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, wechselschalter jung 10 a, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, 4011377309609, Jung, 606W
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 11,21*
€ 5,95*
ab € 8,14*
€ 11,25*
3 Tage
42
€ 6,40*
ab € 8,22*
€ 11,36*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 8,82*
€ 12,18*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 21,01*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
95
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.