Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack TRU COMPONENTS Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 2 TC-2506396


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005972
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2506396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-2506396
25er Pack TRU COMPONENTS Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 2 TC-2506396

TRU COMPONENTS Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 2 TC-2506396

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 2

Bauform: Stiftleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 2
Polzahl Gesamt: 2
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print + Löten
Stiftform: Quadratisch
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Stiftlänge (Steckseitig): 4.50 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm
Herst.-Teilenr.: TC-2506396
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Max. Temperatur: +105 °C
Typ: TC-2506396
Min. Temperatur: -40 °C
Hersteller-Nr.: TC-2506396
EAN: - - - - - - - - -
1 Fach

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,226*
1 Tag
466
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,243*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,38*
€ 14,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.