Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 2 TC-2506396


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q205082
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2506396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
tru components stiftleiste

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
TC-2506396
Typ:
TC-2506396
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print + Löten
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Quadratisch
Polzahl Gesamt:
2
Stiftlänge (Printseitig):
3.30 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
4.50 mm
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,167*
€ 0,218*
1 Tag
466
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,167*
€ 0,235*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,30*
€ 17,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.