Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 2 TC-2506396 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2139296-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2506396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-2506396
TRU COMPONENTS Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 2 TC-2506396 1 St.

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print,Löten · Anzahl Reihen: 1 · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gewinkelt · Stiftform: Quadratisch · Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 4.50 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
2
Anschluss (Bauelemente):
Print | Löten
Stiftform:
Quadratisch
Herst.-Teilenr.:
TC-2506396
Typ (Hersteller-Typ):
TC-2506396
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.30 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
4.50 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,226*
Lager 102
466
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,243*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,38*
€ 14,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,243*
€ 0,289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.