Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode S2J DO-214AA 600V 2A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005138
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S2J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
100er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode S2J DO-214AA 600V 2A

Diotec Si-Gleichrichterdiode S2J DO-214AA 600V 2A

Typ: S2J
Gehäuse: DO-214AA
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 2 A
Sperrspannung U(R): 600 V
Durchlassspannung U(F): 1.15 V
Kategorie: Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 2 A
Sperrstrom I(r): 100 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: S2J
EAN: - - - - - - - - -
Adaptive Abtastfrequenz mit 90 Hz (Bluetooth)
125 Hz (Universal Receiver) und 1.000 Hz (USB-Kabel)

Weitere Suchbegriffe: Diotec, S2J, Diode, Dioden, PN-Übergang
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0764*
2 Tage
5575
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0444*
€ 0,1039*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,13*
€ 17,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,60*
€ 20,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,34*
€ 17,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.