Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Si-Gleichrichterdiode S2J DO-214AA 600V 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     615-Q17899
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S2J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
S2J
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
600 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
600 V
Sperrstrom I(r):
100 µA
Durchlassstrom I(F):
2 A
Durchlassspannung U(F):
1.15 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AA
Produkt-Art:
Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
2 A
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Diode, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0764*
1 Tag
5575
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0444*
€ 0,1053*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,24*
€ 17,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0764*
€ 0,0909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0733*
€ 0,0872
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,0827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.