Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Schnelle Si-Gleichrichterdiode BY500-100 DO-201 100V 5A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005136
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY500-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diode 5a do-201
gleichrichterdiode
100er Pack Diotec Schnelle Si-Gleichrichterdiode BY500-100 DO-201 100V 5A

Typ: BY500-100
Gehäuse: DO-201
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 5 A
Sperrspannung U(R): 100 V
Durchlassspannung U(F): 1.3 V
Kategorie: Schnelle Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 5 A
Sperrstrom I(r): 10 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 100 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Durchführungsloch
Sperrverzugszeit T(rr): 200 ns
Produkt-Art: Schnelle Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: BY500-100
EAN: - - - - - - - - -
Adaptive Abtastfrequenz mit 90 Hz (Bluetooth)
125 Hz (Universal Receiver) und 1.000 Hz (USB-Kabel)

Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, Diotec, BY500-100, Dioden, PN-Übergang
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,193*
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,238*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,60*
€ 41,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,20*
€ 49,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,59*
€ 37,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,94*
€ 36,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 29,84*
€ 35,51
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 29,60*
€ 35,22
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.