Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Broadcom Optokoppler Phototransistor ACPL-824-300E SMD-8 Transistor AC, DC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005046
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-824-300E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
5er Pack Broadcom Optokoppler Phototransistor ACPL-824-300E SMD-8 Transistor AC, DC

Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.

Typ: ACPL-824-300E
Gehäuse: SMD-8
Hersteller: Broadcom
Herst.-Abk.: BCL
U typ.: 1.2 V
Durchlassstrom I(F): 50 mA
Sperrspannung U(R): 6 V
Kanäle: 2
Eingangstyp: AC + DC
Ausgabetyp: Transistor
Isolationsspannung: 5000 V RMS
Betriebstemperatur (min.): +100 °C
Betriebstemperatur (max.): -30 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V
Anstiegszeit: 4 µs
Abfallzeit: 3 µs
Stromausgang/Kanal: 50 mA
Kategorie: Optokoppler Phototransistor
Leistung (max) P(TOT): 200 mW
Spannungs-Ausgabe (max): 70 V
Strom-Übertragungsrate (min.): 20 %
Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 1 mA
Stromübertragungsverhältnis (max.): 300 %
VCE Sättigung (max.): 200 mV
Collector-Strom I(C): 50 mA
Produkt-Art: Optokoppler Phototransistor
Hersteller-Nr.: ACPL-824-300E
EAN: - - - - - - - - -
CNC gefrästes Aluminiumgehäuse
2 aktive Lüfter.

Weitere Suchbegriffe: Broadcom, ACPL-824-300E, avago, avago technologies, optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,99*
2 Tage
1166
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,01*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,63*
€ 11,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.