Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 40341-00000-00 Duschstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004565
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40341-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448448606
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
brausestange
Tesa 40341-00000-00 Duschstange

Inkl. Klebelösung

Die tesa® SPAA Duschstange bietet viele Vorteile. Mit der patentierten Klebelösung lässt sie sich ohne Bohren befestigen, so dass Sie Schäden an der Wand vermeiden. Die Montage ist sehr einfach. Nach 12 Stunden ist die Klebmasse ausgehärtet und Sie können die Duschstange an die Befestigungsadapter schrauben. Trotz einer hohen Haltekraft kann Sie jederzeit wieder abgelöst und mit einem neuen Adapter (BK30-2) wiederverwendet werden. Der Duschkopfhalter ist in Höhe und Neigungswinkel verstellbar und auch optisch überzeugt die Duschstange mit einem klassischen Design.

Kategorie: Duschstange
Montageart: Klebstoff
Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Material: Metall
Breite: 80 mm
Produkt-Art: Duschstange
Höhe: 705 mm
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 110 mm
Hersteller-Nr.: 40341-00000-00
EAN: 4042448448606
Belastbar bis 5 kg.

Weitere Suchbegriffe: 4042448448606, tesa, 40341-00000-00, SPAA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,37*
€ 40,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,19*
€ 40,38*
€ 3,50*
ab € 51,66*
€ 67,10*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 64,52*
€ 83,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.