Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit EasySpray XL micro Bodenwischer Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leifheit
Leifheit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004002
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     Q140092
EAN/GTIN:
     4006501566904
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Leifheit EasySpray XL micro Bodenwischer Grün, Weiß

Komfortabler Bodenwischer mit Sprühtank am Stiel für die schnelle Reinigung zwischendurch – komplett ohne Eimer
Einfach zu befüllen mit Wasser, selbst gemischter Reinigungslösung oder den gebrauchsfertigen Leifheit Reinigungsmitteln für verschiedene Böden
Sprühdüse für eine nebelfeine, exakte Dosierung – auch geeignet für Parkett und Laminat

Einfach sprühen, wischen, fertig! Ob Kaffeeflecken, Babybrei, Fußstapfen oder Pfotenabdrücke: Der Komfort-Sprühwischer Easy Spray XL mit Sprühtank am Stiel ist der perfekte Bodenwischer für die schnelle Sauberkeit zwischendurch.
Ausgestattet ist der Komfort-Sprühwischer mit einem 650 ml Tank, der sich individuell nur mit Wasser oder einer handelsüblichen Reinigungsmitteln befüllen lässt. Den Inhalt verteilt die speziell entwickelte Sprühdüse fein dosiert vor dem Wischer auf dem Boden, während der 2-Faser-Wischbezug micro duo porentief reinigt: Spezialborsten lösen auch hartnäckigen Schmutz, feinste Microfasern nehmen Schmutz und Wasser gründlich auf.
Für ein angenehmes Arbeiten sorgt das wendige 360° Gelenk sowie die extra große Wischfläche des Easy Spray XL mit einer Breite von 42 cm. So wird mit wenigen Wischbewegungen alles sauber, auch rund um Stuhl- und Tischbeinen und unter Küchenschränken, Sofa und Kommode.
Zusätzlich erhältlich sind die gebrauchsfertigen Leifheit Reinigungsmittel-Kartuschen, welche je nach Bedarf für Fliesen/Steinböden, Laminat/Vinyl/versiegeltes Parkett oder geöltes/gewachstes Parkett geeignet sind und eine perfekte Dosierung für den jeweiligen Boden garantieren.

Herstellerfarbe: Grün + Weiß
Farbe: grün + weiß
Produkt-Art: Bodenwischer
Kategorie: Bodenwischer
Hersteller-Nr.: 56690
EAN: 4006501566904
Hersteller: Leifheit
Modell: 56690 (EasySpray XL micro)
Anzahl der Befestigungslöcher 1

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 35,86*
€ 51,84*
Lager 1039
38
€ 6,99*
ab € 53,64*
€ 74,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.